SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の 釣り糸/ワイヤー
炎月 EX フロロリーダー 30m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
3
注文コード
46225955
品番
-
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
独自の2層構造フロロ
ノットの弱点を改善!柔らかい外装と硬いコアの2重構造。
材質
フロロカーボン
色
クリア
タイプ
オフショア/リーダー
長さ(m)
30
サイズ(号)
3
標準強力(lb)
12