SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の 釣り糸/ワイヤー
ソアレ アジングフロロ 150m
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
0.8
注文コード
46226174
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
潮の馴染みがよく、比重の大きいフロロ
材質
フロロカーボン
色
ピュアクリア
タイプ
ライトゲーム/メインライン
長さ(m)
150
サイズ(号)
0.8
強力(kg)
1.7
標準強力(lb)
3.7