SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の 釣り糸/ワイヤー
ソアレ リーダー EX フロロ 30m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
1.2
注文コード
46226217
品番
-
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アジ・メバルに最適!高強度のライトゲーム専用リーダー登場!
材質
フロロカーボン
色
クリア
タイプ
ライトゲーム/リーダー
長さ(m)
30
サイズ(号)
1.2
強力(kg)
2.64
標準強力(lb)
5