マスティフ FC 90m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LB3 注文コード46226244 品番-
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はLBなど11種類から選べます 他の種類を見る

表面にナノレベルの凹凸を設けた「ナノアーマー」構造でノットの強力維持に優れたフロロカーボンライン。平行巻を採用。
バスフィッシングに求められるフロロカーボンラインの機能を追求。素材のしなやかさと表面の滑らかさによってスムーズなラインの放出、操作性を実現します。また、ナノレベルの凹凸を表面に設けた「ナノアーマー」構造により高い結束強力を維持。ライン同士が勘合し、ノットが滑りにくくなるコンセプトで設計をしています。

材質フロロカーボン クリア 長さ(m)90 LB3 比重(g/cm3)1.78 標準直径(mm)0.148 強力(kg)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする