曜日別特売
- マスティフ FC 90m SHIMANO(シマノ) 46226305

- マスティフ FC 90m SHIMANO(シマノ) 46226305
- マスティフ FC 90m SHIMANO(シマノ) 46226305

マスティフ FC 90m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個LB12注文コード46226305品番-
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

表面にナノレベルの凹凸を設けた「ナノアーマー」構造でノットの強力維持に優れたフロロカーボンライン。平行巻を採用。
バスフィッシングに求められるフロロカーボンラインの機能を追求。素材のしなやかさと表面の滑らかさによってスムーズなラインの放出、操作性を実現します。また、ナノレベルの凹凸を表面に設けた「ナノアーマー」構造により高い結束強力を維持。ライン同士が勘合し、ノットが滑りにくくなるコンセプトで設計をしています。

材質フロロカーボンクリア長さ(m)90LB12比重(g/cm3)1.78標準直径(mm)0.285強力(kg)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする