SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の 釣り糸/ワイヤー
ピットブル4 ライムグリーン 150m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
0.8
注文コード
46226384
品番
-
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
材質
PE
長さ(m)
150
サイズ(号)
0.8
編上数
4
強力(kg)
8.1
最大強力(lb)
17.8