SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の 釣り糸/ワイヤー
ピットブル12 サイトライム 200m
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
2
注文コード
46226847
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
材質
PE
長さ(m)
200
サイズ(号)
2
編上数
12
強力(kg)
19.8
最大強力(lb)
43.7