4K大型タッチモニター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46229998 品番 TS55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

タッチ認識機能を搭載。本体での動作だけではなく、タッチ対応の外部コンピューターにUSB接続することで、映し出した画面もタッチ操作が可能となります。HDMI接続の大画面モニターとしての利用に加えて、プロジェクターや電子ホワイトボードなどの機能を統合し、外部機器とのコミュニケーション・プラットフォームとして会議/展示/デモンストレーション/トレーニングルームなど様々な場面において幅広いご使用が可能です。

仕様●タッチ認識原理:赤外線●内臓WEBカメラ:なし 質量(kg)28 サイズ(inch)55 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)1279×750×94 解像度3840×2160 OSAndroid TV8.0
注意
※設置には別途モニター・テレビスタンドが必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする