※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
黒田精工
黒田精工の 直動部品
黒田精工の ボールねじ・周辺
黒田精工の 軸・軸端完成品
転造ボールねじC10級(角ナット単品) GYシリーズ 角ナット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46230165
品番
GY3210ES-NKBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
KURODAブランドの転造ボールねじの角ナット単品です。
ナットをスリーブ(仮軸)に付けた状態で出荷致します。
※詳細はカタログをご確認ください
形状
ナット:角ナット(ブロックナット)
軸径
(Φ)32
精度等級
C10級
リード(mm)
10
関連資料:
カタログ(0.17MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。