※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)
BM.クロー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(7個×1袋)
注文コード
46230435
品番
25.マットホワイト 27891
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
大物狙い:ラメ、発光顔料一切なし。マットな質感が大物に効く!濁り、ディープ、デイゲームに◎
用途
チヌ、カサゴ、ハタが好む甲殻類をイメージ。一口サイズにフォーミュラー配合でバイトタイム持続!
材質
塩ビ製
色
25.マットホワイト
サイズ(inch)
1.3