曜日別特売
GW102FGS-HGNR-0400A 転造ボールねじC7級(軸端・未加工品) GWシリーズ 黒田精工 46230567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転造ボールねじC7級(軸端・未加工品) GWシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
リード(mm)2.5
軸長(mm)400
内容量1本注文コード46230567品番GW102FGS-HGNR-0400A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

KURODAブランドの転造ボールねじのナット+軸(軸端の未加工品)です。
ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。
スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。
※詳細はカタログをご確認ください

軸径(Φ)10軸長(mm)400精度等級C7級リード(mm)2.5
関連資料:カタログ(0.17MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする