曜日別特売
SS クリアー 25631 ストップスティック Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231020

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS クリアー 25631 ストップスティック Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231020
SS クリアー 25631 ストップスティック Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231020
SS クリアー 25631 ストップスティック Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231020

ストップスティック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(3個×1袋)サイズSSクリア注文コード46231020品番SS クリアー 25631
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

*ストップスティックをスプリットストッパーでとめる場合、サイズによって直径と内径が違います。SSサイズを使用される場合にはSSサイズ、SサイズにはSサイズというように必ず同じサイズのものをご使用ください。

用途*スプリットストッパーと組み合わせてフロートやキャロシンカーなどをとめるオリジナル樹脂製ストッパー。 *フロートやシンカーから先のリーダーの長さを自在に調整可能。リグ組に使用することで適応範囲を広げる便利なアイテムです。セット内容ストップスティック本体×3、スプリットストッパー×2クリアサイズSS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする