ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの フレキシブル砥石
スーパーグリーンK16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
外径(Φmm)
150
注文コード
46231075
品番
SGK1504-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,150
この商品は
外径・RoHS指令・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。
ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。
用途
コンクリート・石材のバリ取り、粗研削
粒度
16
厚さ
4
外径(Φmm)
150
最高使用周速度(m/s)
72(4300m/min)
孔径(Φmm)
22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46231075
SGK1504-16
43157610
SGK1504-16
スーパーグリーンK16
ニューレジストン
1箱(25枚)
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました