3B 25212 スプリットシンカー スリム Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3B 25212 スプリットシンカー スリム Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231099
3B 25212 スプリットシンカー スリム Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231099
3B 25212 スプリットシンカー スリム Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231099
3B 25212 スプリットシンカー スリム Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231099
3B 25212 スプリットシンカー スリム Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231099
3B 25212 スプリットシンカー スリム Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231099
3B 25212 スプリットシンカー スリム Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231099
3B 25212 スプリットシンカー スリム Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231099
3B 25212 スプリットシンカー スリム Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231099
3B 25212 スプリットシンカー スリム Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231099
3B 25212 スプリットシンカー スリム Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46231099

スプリットシンカー スリム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(3個×1袋)規格3B注文コード46231099品番3B 25212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

*低比重、高硬度のブラス(真鍮)素材を採用。 *ロングタイプのスリムなフォルムはトラブルを軽減。 *リグはそのままでラインを切らずにシンカーの交換が可能。 *様々な状況に対応する豊富なウエイトバリエーション。 *アタリをダイレクトに伝達するためのスリット構造。 *ラインを屈折させず、痛めにくい構造と特殊表面加工処理。 *表示している1個あたりの重量は平均値です。

用途
スリムなフォルムは引き抵抗も小さく。ライトタックルでも扱いやすい。もちろん、ラインを切らずに交換可能。
付属品スプリットストッパーS×2個付きマットブラック質量(g)1規格3B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする