Y2K
Y2Kの デスク・テーブル
Y2Kの オフィス用デスク
Y2Kの 片袖机
NBD片袖机 1000 ホワイト/ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46231215
品番
NBD-1070R-WHBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
質量(kg)
36.5
色
ホワイト×ブラック
構造
【天板】MDF + 繊維板(PB) + MDF【脚部】スチール SPCC(t=0.7-1.5) + スチールパイプ
耐荷重(kg)
【天板】50(均等荷重)【ワゴン】上中段 各8 / 下段 15(均等荷重)
仕上
エポキシメラミン粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100 ×70 ×72
アジャスター
ABS樹脂
取扱説明書:
(2.58MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません