曜日別特売
CZ268H 肩掛式刈払機 CZ268H ISEKI 46231319

肩掛式刈払機 CZ268H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード46231319品番CZ268H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

刈払機の理想を追求!安全性・作業性に優れた本格派。

仕様ハンドル形状:ツノ全長(mm)1841質量(kg)4.7タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)0.68使用燃料混合ガソリン(50:1)適合バンド片方肩掛けエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする