ISEKI
肩掛式刈払機 CZX2210L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2台)
注文コード
46231355
品番
CZX2210L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
シンプル機能で使いやすさ抜群!家周りの雑草から畦までラクラク。
全長(mm)
1830
質量(kg)
3.7
タイプ
標準装備刈刃:チップソー9インチ
タンク容量(L)
0.5
使用燃料
混合ガソリン(50:1)
ハンドル形状
ループ
適合バンド
片方肩掛け
エンジン型式
G20LS
排気量(cc)
21.7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません