肩掛式刈払機 CZX2210T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード46231371 品番CZX2210T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

シンプル機能で使いやすさ抜群!家周りの雑草から畦までラクラク。

全長(mm)1830 質量(kg)3.6 タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチ タンク容量(L)0.5 使用燃料混合ガソリン(50:1) ハンドル形状2グリップ 適合バンド片方肩掛け エンジン型式G20LS 排気量(cc)21.7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする