※施工イメージ画像です

KYJ-YT612K-WH YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 600型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 46231931 KYJ-YT612K-WH YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 600型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 46231931 KYJ-YT612K-WH YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 600型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 46231931 KYJ-YT612K-WH YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 600型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 46231931 KYJ-YT612K-WH YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 600型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 46231931

YPC(吉川化成)×水上 FIRST PRO 気密樹脂枠床下点検口 600型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46231931 品番 KYJ-YT612K-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。
補助根太(現場調達)レス、外枠EFS機構によるセンタリング機能による圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計
フローリング12mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。

材質
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 付属品回転取手:1個、ビスセット:1式、施工説明書:1部、蓋板カットガイド:1枚 仕様12mmフロアタイプ 性能【気密】JIS A 4706(サッシ) A4等級 外形寸法(mm)622×622×67.5 枠の色ホワイト 開口寸法(mm)606×606
関連資料:(1.38MB)
注意
※フロア材は付属しておりません。
※樹脂製品の為、取扱いにはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする