プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 背抜き手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の ニトリルゴム 背抜き手袋
571 ニトリル 背抜き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
46232238
品番
571
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ビニール素材で、油に強い
手首の色でサイズがわかる
用途
建設・土木
機械作業
運送業・倉庫作業
農業・漁業
材質
ニトリル / ポリエステル / 13ゲージ
全長
25
色
【手首】グレー
サイズ
LL
RoHS指令(10物質対応)
対応