コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46232462
品番
COP-40
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
40
ねじ径
Rc1/8
トラスコ品番
818-8959
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
0〜60(但し、凍結しないこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.00015〜0.0005
空気消費量(L/min)
114
使用流体
空気(非腐食・不燃性気体)