曜日別特売
PSR08884 RE-10D BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46232500

PSR08884 RE-10D BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46232500
PSR08884 RE-10D BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46232500
PSR08884 RE-10D BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46232500

RE-10D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード46232500品番PSR08884
販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ブリヂストン独自のタイヤの接地面を可視化する計測技術「ULTIMAT EYE(アルティメット アイ)」を活用して最適な接地性を追求し
「POTENZA RE-10D」向けに専用設計した新パタンの採用と構造・形状の最適化を実施。
DRY性能とWET性能をさらに高次元で両立する新コンパウンドも搭載することで、サーキットでの様々な場面でのラップタイム短縮を実現したスポーツタイヤ。

本数1本タイヤサイズ215/45R17 91Wタイヤ幅(mm)215リム径(inch)17偏平率(%)45タイヤ外径(mm)628
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする