LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱
棚板・棚柱セット 4段
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
46233297
品番
SKTA4D3-S-LW
参考基準価格(税別)
¥23,060
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。
工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。
棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
付属品
棚板幅1810mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受16ケ、棚ズレ防止パーツ12ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 64本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 64本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 12本
仕様
4段
材質
アルミ(棚柱)
質量(kg)
5
色
棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)
サイズ(cm)
A:1780、B:1800、C:1820
耐荷重(kg/段)
25
型番
SKTA型
寸法(cm)
【棚板】20×300×1810
注意
※4段用の棚板幅は1810mmです。必要な長さ(900mm以下)にカットしてお使いください。
※両側に壁がある場所に取付けてください。
※耐荷重は、本棚板セットを使用した場合の目安です。