LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱
棚ズレ防止アルミ棚柱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46233331
品番
AP-DMN1820WT
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。
アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様
穴無し仕様
質量(kg)
0.1
色
ホワイト
型番
AP-DML型
仕上
焼付塗料
材料
アルミニウム合金
取付穴数
16
推奨ねじ
十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【棚柱】11×16×1820
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SPH型、SP型・SPS型、SM型、SPN型、SPW型、SPE型の棚柱と併用してください。