アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの バスブラシ
マグネットバスブラシ交換用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233375
品番
BMG02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン
幅(mm)
125
高さ(mm)
105
質量(g)
15
奥行(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応