アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの バスブーツ
バスブーツショート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233409
品番
BB065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:EVA樹脂、底部:EVA発泡スポンジ
幅(mm)
110
高さ(mm)
270
質量(g)
70
奥行(mm)
75