アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの 雑巾・クロス・ふきん
天然抗菌ダスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233515
品番
CA206
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
材質
レーヨン70%、ポリエステル30%
幅(mm)
250
高さ(mm)
220
質量(g)
46
奥行(mm)
7
繰り返し・詰め替え
対応