アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの 雑巾・クロス・ふきん
銅抗菌クロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233524
品番
KBR01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
ポリエステル95%、その他繊維5%
幅(mm)
160
高さ(mm)
160
質量(g)
12
奥行(mm)
3
繰り返し・詰め替え
対応