ステンレス大型Jフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46233638 品番 SH-FJ2-75
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレスロストワックス製&鏡面研磨仕上げの高級感のあるフックです
ジャンボサイズで大きな荷物も掛けられます。
フック部、先端部とも滑らかなR(曲面)仕上げになっており扱いやすく安全です。
取付ビス付属。

付属品取付ビス×2本 材質本体:SCS13(SUS304相当)、取付ビス(+丸皿木ねじ):ステンレス 寸法(mm)全長75×出幅48.5×内径40 耐荷重(kg)10 仕上鏡面研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする