単体でもオリコンと組み合わせても使用できる、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。 オリコンと組み合わせる場合は、50Lのものにちょうど2個収まります。オリコンで輸送し、中の保冷BOX-Z を取り出して納品するなどの使い方が可能です。 アルミ蒸着シートと10mm厚の発泡PE断熱材を使用しており、軽さと断熱性能を両立しています。 折りたたみ時には厚みが約70mmとなり、コンパクトに収納可能です。 安心・高品質の日本製。