CRESCENDO SHOOTING 20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46234014 品番330028534005
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

自動射撃や単発の銃声、砲撃、爆発によって発生するピーク音圧を低減するイヤープロテクター。
通信用ヘッドセ ットやイヤーマフの下に目立たないように装着可能。
イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。
フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。
紛失を防止する特製ケース付。

用途射撃用(軍事用の開発されたフィルターを搭載。大砲の射撃にも) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.032 (イヤーチップ)レッド サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-15 dB average damping、インパルス・フィルター 寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする