CRESCENDO HEAVY INDUSTRY 25

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46234084 品番330027117005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

機械工場、農業、道路工事、建設現場など、騒音の激しい作業環境での保護具として設計されたイヤープロテクター。
サウンドレベルを25dB低減。110dBまでの環境で8時間連続使用しても安全。
イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。
イヤープラグは水洗い可能で衛生的。
紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。

用途工場、建設現場用 セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.04 (イヤーチップ)ネオン・イエロー サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-25 dB average damping, industrial filter 寸法(cm)16 × 9 × 2.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする