CRESCENDO FLY 20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46234118 品番330028471005
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

飛行機での移動に特化した気圧調整機能付きイヤープラグ。
高度なメンブレン技術で周囲の騒音を低減。また、離着陸時の気圧を調整し、耳と機内の気圧の変化を緩やかにします。
イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。
フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。
紛失を防止する特製ケース付。

用途航空機内用(気圧変化や機内騒音による聴覚障害の防止) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.04 (イヤーチップ)トランスパレント サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-20 dB average damping, airpressure membrane 寸法(cm)16 × 9 × 2.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする