曜日別特売
ATWSP-8x35 アンチツイスター L6×WS(26)IW ペンシル加工 ワイヤ径8mm 大洋製器工業 46234198

アンチツイスター L6×WS(26)IW ペンシル加工 ワイヤ径8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
質量(kg)10
内容量1ケース注文コード46234198品番ATWSP-8x35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・ペンシル加工(PC加工)とは、先端がほどけにくく、クレーンシーブに取り付けしやすい加工です。
・撚りを抜いてある為、交換時間が短縮されます。
・交換時に砂利や埃が付きません。(噛み込み防止)
・在庫管理が容易で緊急のお客様にも対応できます。
・現場や駐車場など交換場所を選びません。
・交換後の最終調整が簡単です。

用途クレーン用交換ワイヤ仕様(ワイヤ)IWRC L6×WS(26)% Zヨリ質量(kg)10ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)35破断荷重(kN)44.5(4.54tf)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする