アンチツイスター L6×WS(26)IW ペンシル加工 ワイヤ径8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース 注文コード 46234216 品番 ATWSP-8x51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・ペンシル加工(PC加工)とは、先端がほどけにくく、クレーンシーブに取り付けしやすい加工です。
・撚りを抜いてある為、交換時間が短縮されます。
・交換時に砂利や埃が付きません。(噛み込み防止)
・在庫管理が容易で緊急のお客様にも対応できます。
・現場や駐車場など交換場所を選びません。
・交換後の最終調整が簡単です。

用途クレーン用交換ワイヤ 仕様(ワイヤ)IWRC L6×WS(26)% Zヨリ 質量(kg)13 ワイヤー径(Φmm)8 ワイヤー長さ(m)51 破断荷重(kN)44.5(4.54tf) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする