大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 吊具
大洋製器工業の 吊具用シンブル
【国産】シンブル A型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
46234329
品番
TH-A-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.07
寸法L(mm)
58
寸法L1(mm)
(最小)44
呼び
(ロープ径)10
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
45
寸法B(mm)
13
寸法D1(mm)
(最小)28
寸法t1(mm)
1.5
質量(kg/個)
3.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200