曜日別特売
N-2900 蚊帳 イノベックス(旧:ダイオ化成) 46234434

 

N-2900 蚊帳 イノベックス(旧:ダイオ化成) 46234434
N-2900 蚊帳 イノベックス(旧:ダイオ化成) 46234434
N-2900 蚊帳 イノベックス(旧:ダイオ化成) 46234434
N-2900 蚊帳 イノベックス(旧:ダイオ化成) 46234434
N-2900 蚊帳 イノベックス(旧:ダイオ化成) 46234434

蚊帳

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚使用範囲10畳注文コード46234434品番N-2900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

極細糸を使用しているので通気性が抜群の蚊帳です。
トンネルやハウスサイドでご利用になれますが、その際、気になる蒸れも感じません。
材質にはUV剤入りポリエチレンを採用しています。この蚊帳が対象としている害虫は、アブラムシ、キスジノミハムシ類となっています。
開口率は約70%、透光率は約90%となっています。

用途トンネルやハウスサイドでのご利用に。虫よけ、風よけに。使用範囲10畳対象アブラムシ、キスジノミハムシ類サイズ(mm)3000×4000×高さ2000開口率(%)約70目合い(mm)0.75透光率(%)約90
注意
※本来の使用用途以外には用いないでください。購入前にサイズの確認を行ってください。破損する恐れがございますので、本商品に無理な力を加えないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする