防炎メッシュシート グレー色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46234459 品番 6300046181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

メッシュなので通気性に優れています。
材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。

用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。 グレー 長さ(m)1.8 ハトメピッチ(mm)450 幅(m)3.4 特性防炎 目合い(mm)(メッシュ)1
注意
※本商品は、火気接触時に燃え広がりにくくする事を目的としており、不燃シートとは異なります。火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。寒冷条件下では、シートが硬くなり、ひび割れする場合がございます。物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする