本体

DPSB002 UCC DRIP POD 鑑定士の誇りスペシャルブレンド 12P UCC(上島珈琲) 46234766 DPSB002 UCC DRIP POD 鑑定士の誇りスペシャルブレンド 12P UCC(上島珈琲) 46234766 DPSB002 UCC DRIP POD 鑑定士の誇りスペシャルブレンド 12P UCC(上島珈琲) 46234766

UCC DRIP POD 鑑定士の誇りスペシャルブレンド 12P

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12個×12箱) 注文コード46234766 品番DPSB002
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,366
販売価格(税別)
9,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

UCCのコーヒー鑑定士がブレンドを監修。
なじみのよい、まろやかな味わい。

シリーズUCC DRIP POD 入数(個)12/箱 種別ブレンドコーヒー 容量7.5g/1個 対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-P 原材料コーヒー豆 栄養成分〔100mlあたり〕熱量:3kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0g、炭水化物:0.5g、ナトリウム:0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46234766
2023-12-18
用途:
来客用

コスパも良いし美味しいです。
以前は12個入の箱1箱で購入できたのですが、取扱終了となり、12箱単位でしかできなくなりました。単価が変わらなければ、半分くらいの量で購入出来れば助かります。
また、注文してから届くまでに2週間以上かかったので、次回より早めに注文しようと思います。

対象商品:
54831553
2023-02-04
用途:
食事したあと
その他業種

大変飲み安い
バランスの良い品
又、リピート確定
美味しい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする