大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
軽量ローラーシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46235205
品番
RSRO-8T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
軽量シャックルとローラーがセットになったシャックルです。
玉掛け作業時のワイヤロープのバランス調整に最適です。
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途
荷役作業・多目的連結金具
使用荷重(t)
8
寸法L1(mm)
76.5
寸法B(mm)
50
適合ワイヤ径(Φmm)
(D)(ロープ6×37 A種)25
注意
※荷重を負荷した状態でシーブを回転させないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200