3/22より値下げ!現場を応援

LKBK-7/8-10 ベアリング入りグリップラッチスイベルフック LKBK マーテック 46235747 LKBK-7/8-10 ベアリング入りグリップラッチスイベルフック LKBK マーテック 46235747

ベアリング入りグリップラッチスイベルフック LKBK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46235747 品番 LKBK-7/8-10
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980
質量(kg)1.2 寸法L(mm)179 寸法H(mm)22 使用荷重(t)2 寸法A(mm)12 寸法E(mm)38 寸法B(mm)37 寸法C(mm)27 寸法G(mm)20 チェーン線径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする