ベアリング入りグリップラッチスイベルフック LKBK

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)3.2 注文コード46235756 品番LKBK-10-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,700
この商品は使用荷重など4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.8 寸法L(mm)214 寸法H(mm)29 使用荷重(t)3.2 寸法A(mm)15 寸法E(mm)44 寸法B(mm)47 寸法C(mm)35 寸法G(mm)22 チェーン線径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46235756 LKBK-10-10 39221788 LKBK-10-10 ベアリングスイベルフックベアリング入りグリップラッチスイベルフック マーテック ベアリングスイベルフックベアリング入りグリップラッチスイベルフック マーテック 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする