マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
ベアリング入りグリップラッチスイベルフック LKBK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
5.2
注文コード
46235765
品番
LKBK-13-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥55,100
この商品は
使用荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.8
寸法L(mm)
264
寸法H(mm)
35
使用荷重(t)
5.2
寸法A(mm)
19
寸法E(mm)
48
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
46
寸法G(mm)
29
チェーン線径(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46235765
LKBK-13-10
39221797
LKBK-13-10
ベアリングスイベルフックベアリング入りグリップラッチスイベルフック
マーテック
1個
¥
43,980
税込
¥
48,378
注文コードが変更になりました