3/22より値下げ!現場を応援

LKBK-16-10 ベアリング入りグリップラッチスイベルフック LKBK マーテック 46235781 LKBK-16-10 ベアリング入りグリップラッチスイベルフック LKBK マーテック 46235781

ベアリング入りグリップラッチスイベルフック LKBK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46235781 品番 LKBK-16-10
参考基準価格(税別)¥97,900 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別) 値下げ
89,980
質量(kg)6 寸法L(mm)319 寸法H(mm)45 使用荷重(t)8 寸法A(mm)25 寸法E(mm)61 寸法B(mm)68 寸法C(mm)61 寸法G(mm)29 チェーン線径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする