3/22より値下げ!現場を応援

EKN-26-10 スリングフック EKN マーテック 46236350 EKN-26-10 スリングフック EKN マーテック 46236350

スリングフック EKN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46236350 品番EKN-26-10
参考基準価格(税別)¥113,100 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別) 値下げ
99,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)13.1 寸法L(mm)301 寸法H(mm)75 使用荷重(t)22 寸法A(mm)32 寸法E(mm)66 寸法B(mm)82 寸法G(mm)51 チェーン線径(Φmm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする