※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46236375 品番 SLE1012
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。
2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級

二面幅(mm)10×12 全長(mm)133 用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)5.2 表面処理ニッケルクロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする