旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ付属品
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットアダプター
ソケット用アダプター
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46236463
品番
VA4060
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
差込角・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプター
寸法(mm)
12.7×19.0
全長(mm)
42
質量(g)
115
表面処理
ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応