マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
絶縁システム O-LI-N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46236517
品番
O-LI-N-18/20-8
参考基準価格(税別)
¥206,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
質量(kg)
15.5
寸法L(mm)
560
寸法H(mm)
51
使用荷重(t)
10
寸法A(mm)
35.5
寸法E(mm)
105
寸法B(mm)
59
寸法G(mm)
41
チェーン線径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200