日東電工
日東電工の 表面保護材
表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
46236628
品番
AP103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。
用途
粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。
色
クリア
テープ幅(mm)
100
基材
アクリル系
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.063
伸び(%)
550
主な用途
保護用
引張強度(N/20mm)
30
ミシン目(mm)
(ピッチ)290