StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの その他PC関連ケーブル
15cm ファン用二股分岐電源ケーブル CPUクーラーやファンの電源用に
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46236978
品番
TX3SPLITTER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
1x Molexファン3ピンTX3メスコネクタ
2x Molexファン3ピンTX3オスコネクタ
15cmのケーブル長
PC/Macコンピューターに対応
用途
TX3 CPUファン2個を1つのコンピューターの電源接続に接続
色
レッド/ブラック/イエロー
質量(g)
11
ケーブル長(m)
0.152
コネクタ形状
ファン(TX3)[3ピン]メス - ファン(TX3)[3ピン]オス×2
ケーブル長(cm)
15.2
変換タイプ
メス - オス